工具 t型レンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
842件の「工具 t型レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング専用レンチ」、「グレーチングナット」、「六角レンチ t型」などの商品も取り扱っております。
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング1位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチ
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング2位
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
1本
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
1本ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

先端形状六角寸法L1(mm)355寸法L2(mm)200寸法H2(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250寸法l(mm)130
1丁
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチショートハンドル
ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH T型ボックスレンチ
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼六角対辺(mm)24ハンドル長さ(mm)230ハンドル径(Φmm)14全長(mm)237仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用
1個
2,898税込3,188
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷

T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)